Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12362
Cod. Produttore
GW12362
Cod. EAN
8011564268906

Informazioni di prodotto

Presa TV 1 modulo con passaggio 5dB, design nero satinato elegante e moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi con tasti da 1 modulo
  • Facilità di installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale con attenuazione di soli 5dB
  • Estetica raffinata grazie al nero satinato
  • Funzionalità affidabile per la ricezione TV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV 1M passaggio 5dB con connettore maschio 9,5mm nero serie civile Chorus