Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13362
Cod. Produttore
GW13362
Cod. EAN
8034035072901

Informazioni di prodotto

La presa TV GWGW13362 garantisce un’installazione semplice e risultati affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Collegamento sicuro con connettore maschio da 9,5 mm
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni ottimali con passività di soli 5 dB
  • Segnale TV stabile e di alta qualità
  • Design elegante in natural beige satinato, adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa TV GWGW13362 è un elemento essenziale per la tua installazione elettrica. Progettata con una passività di 5 dB, offre prestazioni ottimali per la ricezione del segnale. Il design con connettore maschio di 9,5 mm garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è ideale per chi cerca una soluzione duratura e performante. La sua funzionalità la rende perfetta per ogni ambiente domestico o professionale. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV 1M passaggio 5 dB connettore maschio 9,5 mm beige per installazioni domestiche e professionali