Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13363
Cod. Produttore
GW13363
Cod. EAN
8034035072918

Informazioni di prodotto

La presa TV GWGW13363 garantisce prestazioni elevate e affidabilità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto e mascherina sottile da 9,5 mm per un’installazione semplice e rapida
  • Sistema di aggancio frontale che facilita montaggio e smontaggio senza rimuovere il supporto
  • Materiali resistenti per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Guadagno passivo di 10 dB per una qualità del segnale TV superiore
  • Affidabilità e continuità nella trasmissione del segnale
  • Estetica curata con finitura natural beige satinato, calda e accogliente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa TV GWGW13363 è un accessorio essenziale per le tue esigenze di connessione. Progettata con un design compatto e una mascherina di 9,5 mm, offre un'ottima qualità di segnale con un guadagno passivo di 10 dB. Questa presa è realizzata in materiale resistente, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Perfetta per installazioni domestiche o professionali, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nella trasmissione del segnale televisivo. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10,5 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV 1M guadagno passivo 10dB mascherina 9,5mm per installazioni domestiche e professionali