Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13361
Cod. Produttore
GW13361
Cod. EAN
8034035072895

Informazioni di prodotto

La presa TV 1M DIR. CONN.MASC.9,5MM BE garantisce installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per dispositivi audiovisivi
  • Estetica elegante e integrabile in ogni ambiente
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa TV 1M DIR. CONN.MASC.9,5MM BE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti, questa presa offre prestazioni eccellenti per il collegamento di dispositivi audiovisivi. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e performanti nel campo delle installazioni elettriche. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per ogni esigenza di connessione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1,5 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV 1M diretta con connettore maschio 9,5mm per installazioni audiovisive e elettriche