Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057042
Cod. Produttore
057042
Cod. EAN
3414972586535

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica trifase Green Up Home 22 kW, ideale per installazioni domestiche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice a parete o pavimento
  • Rilevatore differenziale integrato per sicurezza
  • Configurazione e gestione via Bluetooth o WiFi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente fino a 22 kW
  • Cavo con spina Tipo 2 incluso, pronto all’uso
  • Segnalazione LED dello stato di funzionamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica trifase in corrente alternata Green Up Home trifase 22 kW (32 A) – cavo di ricarica L=5 metri con spina TIPO 2 incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico in impianti domestici individuali. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 057057). Impiegabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di barra frontale a LED (3 colori) per la segnalazione dello stato di funzionamento. Comunicazione locale via Bluetooth oppure da remoto tramite accesso internet (Wifi o cavo Ethernet) per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App HOME + CONTROL (Android o iOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Involucro in policarbonato.

larghezza

270 mm

altezza

470 mm

profondità

198 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

Rilevamento della corrente di guasto CC

Plug and charge (ISO 15118)

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

sezione conduttore collegabile

6 ... 10 mm²

Produttore

Presa trifase Green Up Home 22 kW con morsetto M3 per ricarica veicoli elettrici residenziale