Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12409
Cod. Produttore
GW12409
Cod. EAN
8011564823778

Informazioni di prodotto

Il connettore telefonico RJ11 2M nero garantisce un'installazione semplice e rapida, ideale per professionisti del settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e compatibili
  • Design compatto per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite dal materiale di qualità
  • Estetica raffinata con finitura nero satinato
  • Compatibilità con dispositivi avanzati per funzionalità evolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

tipo di collegamento

Vite

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

33 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 - MORSETTI A VITE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART