Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15401
Cod. Produttore
GW15401
Cod. EAN
8034035075742

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorusmart garantiscono un'installazione rapida e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con infinite combinazioni frutti-placche
  • Tasti modulari per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco satinato
  • Funzioni avanzate con tasti EVO o SMART
  • Affidabilità e risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

Altro

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

38 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 - MORSETTI A VITE - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART