Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN463500
Cod. Produttore
MTN463500
Cod. EAN
3606485095486

Informazioni di prodotto

Presa tel RJ12 6 poli SysM e SysD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MTN463500 Merten di Schneider Electric è un inserto RJ12 per presa telefonica. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. L'inserto RJ12 per presa telefonica dispone di supporto ad anello. Realizzato in metallo e plastica, l'inserto RJ12 per presa telefonica è affidabile e resistente. L'inserto RJ12 per presa telefonica è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il prodotto aderisce al programma Green Premium, pertanto è anche rispettoso dell'ambiente. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

materiale

metallo

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base

campo per dicitura

senza campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

anello portante

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

larghezza dell'apparecchio

72 mm

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

72 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

29 mm

Serie

Merten_Antique___Artec___Trancent