Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4128
Cod. Produttore
HC4128
Cod. EAN
8012199823904

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 127/250 VAC
  • Corrente: 15 A
  • Standard: Americano
  • Moduli: 2 moduli
  • Indice protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: IK04
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica conforme agli standard americani, con configurazione 2 poli più terra (2P+T) e portata di 15 A a 127/250 VAC. Dotata di contatti a tulipano schermati per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, assicura elevata durabilità e sicurezza nell’uso. Il montaggio prevede morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm per cavi rigidi o flessibili. La presa è disponibile in diverse finiture cromatiche tra cui bianco, tech e antracite, con grado di protezione IP 21 D e resistenza agli urti IK 04. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - tech

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45,1 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa 2P+T 15A 127/250Vac standard americano per uso residenziale e commerciale