Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4141V
Cod. Produttore
L4141V
Cod. EAN
8012199919843

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Intensità: 16 A
  • Indice protezione: IP21
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra da 16 A e 250 V con contatti laterali di terra e contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F). Realizzata con copertura in policarbonato dal aspetto satinato, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Il materiale è autoestinguente con resistenza al calore fino a 850° C per i componenti isolanti che mantengono in posizione le parti sotto tensione e 650° C per gli altri componenti isolanti. La presa è progettata per montaggio incassato o a vista e supporta una corrente nominale di 16 A con tensione di 250 VAC. L’indice di protezione è IP21 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e IK04 per la resistenza agli urti meccanici. Il prodotto è conforme alla norma IEC 60884-1. La versione in oggetto è caratterizzata dal colore verde con finitura antracite, senza lampada di segnalazione né porte USB integrate. La pulizia va effettuata con un panno, evitando l’uso di acetone, tricloroetilene o prodotti aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A, verde

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6005

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa elettrica 2P+T 16A verde antracite per impianti standard