Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4141
Cod. Produttore
KM4141
Cod. EAN
8005543648766

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Dimensioni: 45.2x44.8x41.5 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: Morsetto a vite
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) da 16 A e 250 V, progettata per l’uso con spine standard tedesche. Dotata di morsetti a vite per il collegamento, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 2 x 4 mm², con una lunghezza di spelatura di 11 mm. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata. Indice di protezione IP20D considerando l’installazione completa, con resistenza agli urti IK04. Adatta per temperature d’uso da -5 °C a +35 °C e di stoccaggio da -10 °C a +70 °C. Conforme alla normativa IEC 60884-1. Disponibile nel colore sabbia, si integra perfettamente in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati - 2 moduli - Sabbia

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

41,5 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa standard tedesca 16A 250V 2P+T sabbia per impianti elettrici