Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4141
Cod. Produttore
KW4141
Cod. EAN
8005543648704

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Dimensioni: 45.2x44.8x41.5 mm
  • Materiale: PC policarbonato
  • Montaggio: morsetto a vite
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente standard tedesca 2P+T da 16 A e 250 V, progettata per spine conformi allo standard CEE 7/3 (tipo F). Realizzata con materiali di alta qualità come il policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. La connessione avviene tramite morsetti a vite, compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20D e una resistenza agli urti IK04, assicurando affidabilità e protezione contro i contatti accidentali. Adatta per installazioni domestiche e simili, offre prestazioni elettriche affidabili con tensione nominale di 250 VAC e corrente nominale di 16 A. Disponibile nel colore bianco, si integra facilmente in diversi contesti abitativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. con contatti laterali di terra - standard tedesco - alveoli schermati - 2 moduli - bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

41,5 mm

contatto di protezione

Altro

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa 16A 2P+T standard tedesco bianco per uso residenziale