Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30211
Cod. Produttore
GW30211
Cod. EAN
8011564030480

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari di alta qualità per impianti elettrici domestici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su telai standard fino a 18 moduli
  • Risparmio di tempo grazie alla modularità e compatibilità
  • Design elegante e finiture nere satinato per installazioni professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con prese 2P+T 16A conformi agli standard
  • Comfort e controllo migliorati grazie a dispositivi integrati
  • Risparmio energetico derivante da componenti affidabili e duraturi
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

SCHUKO

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

con protezione dal contatto incrementata

montaggio isolato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

contatto di protezione

numero di fasi

1

Produttore

PRESA STANDARD TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A - 2 MODULI - PLAYBUS