Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20298
Cod. Produttore
GW20298
Cod. EAN
8011564079021

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dalla presa 2P+T 16A
  • Design elegante in bianco lucido o nero satinato
  • Elevato comfort e controllo nell’utilizzo quotidiano
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

con protezione dal contatto incrementata

montaggio isolato

alimentazione elettrica speciale

altra alimentazione di sicurezza (rosso)

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

rosso

contatto di protezione

numero di fasi

1

Produttore

PRESA STANDARD ISRAELIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A - 2 MODULI - ROSSO - SYSTEM