Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21212
Cod. Produttore
GW21212
Cod. EAN
8011564128521

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari System offrono soluzioni versatili e funzionali per ogni esigenza elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Risparmio di tempo con combinazioni rapide e flessibili
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a dispositivi efficienti
  • Comfort e sicurezza migliorati con comandi e protezioni integrate
  • Estetica curata con finiture bianco lucido e nero satinato
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

con protezione dal contatto incrementata

montaggio isolato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

contatto di protezione

numero di fasi

1

Produttore

PRESA STANDARD EUROAMERICANO 250/125V ac - 2P+T 15A - 1 MODULO - SYSTEM BLACK