Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14287
Cod. Produttore
GW14287
Cod. EAN
8011564266421

Informazioni di prodotto

PRESA 1M 2P 15A ST.EUROUSA TITANIO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

montaggio isolato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

titanio

numero di fasi

1

Produttore

Presa modulare 1 modulo 2 poli 15A titanio serie civile Chorus installazione elettrica residenziale