Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15288
Cod. Produttore
GW15288
Cod. EAN
8034035075445

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per adattarsi a diverse esigenze
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Compatibilità con standard europei
  • Estetica elegante e finitura bianco satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa St. Euroamericano 2P+T 15A, un prodotto della rinomata marca GW. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per l'uso domestico e professionale. Con un'elegante finitura, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la qualità e la praticità con questa presa versatile e performante. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa St. Euroamericano 2P+T 15A Bassa Tensione uso domestico e professionale