Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20248
Cod. Produttore
20248
Cod. EAN
8007352462533

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato grigio - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A USA+EU grigio