Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14208.SL
Cod. Produttore
14208.SL
Cod. EAN
8007352311275

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A tedesco Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, Silver - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard tedesco Silver 2 moduli