Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14240
Cod. Produttore
14240
Cod. EAN
8007352408104

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A israeliano bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano, bianco - 2 moduli

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9003

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A israeliano bianco