Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16212.B
Cod. Produttore
16212.B
Cod. EAN
8007352067820

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese, bianco - 2 moduli

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

esecuzione

norma francese NF

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

50 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9001

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A francese bianco Idea