Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14208.C.SL
Cod. Produttore
14208.C.SL
Cod. EAN
8007352431669

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. Silver

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile, Silver - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

esecuzione

SCHUKO

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9006

con coperchio a cerniera

con illuminazione funzionale

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. Silver