Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20242.B
Cod. Produttore
20242.B
Cod. EAN
8007352314177

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, bianco

tensione nominale

127 V

corrente nominale

15 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione

American National Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 15A USA+SASO bianco