Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16262
Cod. Produttore
16262
Cod. EAN
8007352293465

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 15A Australia grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano, grigio - 2 moduli

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

15 A

esecuzione

standard Australia AS/NZS 3112

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

50 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

7015

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

senza alogeni

Produttore

Presa SICURY 2P+T 15A Australia grigio Idea