Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16260
Cod. Produttore
16260
Cod. EAN
8007352115286

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 13A inglese grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese, grigio - 2 moduli

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

13 A

esecuzione

British Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

50 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 13A inglese grigio Idea