Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20226
Cod. Produttore
20226
Cod. EAN
8007352383647

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13, grigio - 2 moduli

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

esecuzione

tipo 13

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46 mm

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 grigio