Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16251
Cod. Produttore
16251
Cod. EAN
8007352025912

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A cinese grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

7015

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A cinese grigio Idea