Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20251.B
Cod. Produttore
20251.B
Cod. EAN
8007352491915

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A cinese bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard cinese, bianco

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

9016

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A cinese bianco