Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14264.SL
Cod. Produttore
14264.SL
Cod. EAN
8007352358218

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A brasiliano Silver

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano, Silver

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9006

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

frequenza

50.00 Hz

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA SICURY 2P+T 10A BRASILIANO SI