Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20250
Cod. Produttore
20250
Cod. EAN
8007352281967

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 10A argentino grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino, grigio

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P+T 10A argentino grigio