Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20234
Cod. Produttore
20234
Cod. EAN
8007352281929

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano, per spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm, grigio

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

frequenza

50 Hz

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P 16A USA+EU ø4,8mm grigio