Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16234
Cod. Produttore
16234
Cod. EAN
8007352244740

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P 15 A 250 V~ standard euroamericano (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm), grigio

tensione nominale

250 V

corrente nominale

15 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

frequenza

50 Hz

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa SICURY 2P 15A USA+EU ø4,8mm grigio Idea