Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20234
Cod. Produttore
GW20234
Cod. EAN
8011564000766

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare SYSTEM, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con compatibilità per scatole rettangolari o quadrate
  • Gamma completa per infinite combinazioni frutti-placche
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie alla modularità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante con finiture bianco lucido o nero satinato
  • Alta sicurezza con presa polarizzata 2P 6A 24V (SELV)
  • Soluzioni adatte per il comfort e il controllo domestico
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

esecuzione

senza contatto di protezione

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

codice RAL (simile)

9010

montaggio isolato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

numero di fasi

1

Produttore

PRESA SELV - 2P 6A 24V POLARIZZATA - 1 MODULO - SYSTE WHITE