Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13452
Cod. Produttore
GW13452
Cod. EAN
8034035073212

Informazioni di prodotto

La presa SELV 2P 6A 24V polarizzata garantisce un’installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni a bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design polarizzato per connessioni sicure e rapide
  • Montaggio intuitivo che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla bassa tensione SELV
  • Affidabilità e stabilità nel funzionamento
  • Risparmio energetico con componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La presa SELV 2P 6A 24V POLARIZZATA 1M è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa presa è ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedono una tensione bassa. Il design polarizzato offre una connessione sicura e stabile, riducendo il rischio di errori di collegamento. Perfetta per chi cerca un componente elettrico efficiente e duraturo, questa presa rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Piatto

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa SELV 2 poli 6A 24V polarizzata sicurezza applicazioni bassa tensione