Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15451
Cod. Produttore
GW15451
Cod. EAN
8034035075902

Informazioni di prodotto

La PRESA SELV 2P 6A 24V 1M B.SAT garantisce sicurezza e affidabilità in applicazioni a bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto e modulare
  • Facilità di connessione con configurazione a 2 poli
  • Sistema di aggancio frontale per installazione e manutenzione senza rimuovere il supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con uso efficiente a 24V
  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di alta qualità
  • Adatta a spazi ristretti senza compromessi sulle prestazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La PRESA SELV 2P 6A 24V 1M B.SAT è un prodotto essenziale per chi cerca soluzioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per un utilizzo efficiente in applicazioni a bassa tensione. La sua configurazione a 2 poli consente una connessione semplice e veloce, mentre il design compatto la rende ideale per spazi ristretti. Con una corrente nominale di 6A e una tensione di 24V, è perfetta per vari progetti elettrici. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa SELV 2 poli 6A 24V compatta per applicazioni bassa tensione elettriche