Descrizione del prodotto
Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 1 uscita SICURY universale standard italiano tipo P40, 2 uscite SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, nero