Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4202FN
Cod. Produttore
NT4202FN
Cod. EAN
8005543705131

Informazioni di prodotto

  • Impedenza: 75 ohm
  • Connettore SAT: Tipo F a vite
  • Modulo: 1 modulo
  • Dimensioni: 44x22x21 mm
  • Materiale: Zamak e ABS
  • Protezione: IP20D, IK04
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa SAT coassiale tipo F modello BTINT4202FN è un dispositivo modulare da 1 modulo, progettato per l'installazione cablata in impianti TV e SAT. È dotata di un connettore maschio coassiale Ø 9,5 mm con impedenza tipica di 75 ohm, conforme agli standard IEC 61169-2, garantendo una trasmissione stabile dei segnali nelle bande di frequenza TV (5-68 / 120-862 MHz), FM (87,5-108 MHz) e SAT (950-2400 MHz). Il materiale del meccanismo è in zamak mentre la copertura è in ABS, entrambi privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti con resistenza fino a 650°C. Il dispositivo offre una buona schermatura con perdite minime attraverso la protezione (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB) e supporta cavi di ingresso con diametro massimo di 7 mm. Le dimensioni compatte (44x22x21 mm) e la finitura con piastra centrale lo rendono ideale per installazioni moderne e funzionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore coassiale SAT TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - colore grigio Tech - 1 modulo.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

Sat

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa SAT coassiale tipo F 75 ohm 1 modulo installazioni AV