Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16365.1
Cod. Produttore
16365.1
Cod. EAN
8007352101609

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 R&M Cat5e UTP grigio

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore R&M Freenet system Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, grigio

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

adatto per cavo circolare

Produttore

Presa RJ45 R&M Cat5e UTP grigio Idea