Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19340.1.B
Cod. Produttore
19340.1.B
Cod. EAN
8007352455993

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, bianco

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

adatto per cavo circolare

utensile speciale necessario

Produttore

Presa RJ45 Panduit Cat5e UTP bianco