Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19340.2
Cod. Produttore
19340.2
Cod. EAN
8007352414792

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, grigio

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

schermato

utensile speciale necessario

adatto per cavo circolare

Produttore

PRESA RJ45 PANDUIT CAT5E FTP GRIGIO