Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14340.2
Cod. Produttore
14340.2
Cod. EAN
8007352118379

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Panduit (MINI-COM) Cat. 5e, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, bianco

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

utensile speciale necessario

adatto per cavo circolare

schermato

Produttore

Presa RJ45 Panduit Cat5e FTP bianco Plana