Prodotti / Distribuzione elettrica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19339.16
Cod. Produttore
19339.16
Cod. EAN
8007352463356

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6A FTP grigio

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6A, schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, grigio

gamma AWG

23

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6A

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

schermato

adatto per cavo circolare

Produttore

PRESA RJ45 NETSAFE CAT6A FTP GRIGIO