Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l'installatore:
Vantaggi per il cliente finale:
Documentazione tecnica
adatto per cavo circolare
gamma AWG
23.00
esecuzione
presa (jack)
tipo di connettore
RJ45 8(8)
categoria
6
tipo di collegamento
a crimpare
colore
nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te