Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14339.11
Cod. Produttore
14339.11
Cod. EAN
8007352463097

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco

gamma AWG

23

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

adatto per cavo circolare

Produttore

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP bianco Plana