Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16359.4.B
Cod. Produttore
16359.4.B
Cod. EAN
8007352256187

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 bianco

Documentazione tecnica

Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante compatibile 110, bianco

gamma AWG

22

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

5e

tipo di collegamento

110

colore

Bianco

utensile speciale necessario

adatto per cavo circolare

Produttore

PRESA RJ45 NETSAFE CAT5E UTP 110 BI