Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4576-0002
Cod. Produttore
MTN4576-0002
Cod. EAN
3606480421280

Informazioni di prodotto

PRESA RJ45 DOPPIA Cat6 UTP S-One

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa dati RJ45 cat.6 Merten Inserts MTN4576-0002 di Schneider Electric è un meccanismo con telaio di fissaggio per la comunicazione dei dati. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. Merten System M è una gamma di interruttori che offre flessibilità e una grande varietà di funzioni, comfort, efficienza ed è la soluzione ideale per tutti gli spazi abitati.

composizione

Elemento base con piastra di copertura piena

colore

Altro

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

2

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Avvitare

prese schermate

scatola schermata

tipo di montaggio collegamento schermatura

Clip

codifica meccanica

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

incassato

a parete

Compatibile con coperture di terze parti

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

71 mm

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

Merten System / M

Produttore

PRESA RJ45 DOPPIA Cat6 UTP S-One