Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13435
Cod. Produttore
GW13435
Cod. EAN
8034035073144

Informazioni di prodotto

Il connettore RJ45 2M Cat.6 UTP beige offre soluzioni efficienti per installazioni di rete.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con doppino twistato standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Supporto per trasmissione dati fino a Cat.6
  • Efficienza energetica migliorata nella rete domestica o aziendale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

composizione

Piastra centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

a parete

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

31 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

PRESA RJ45 - CATEGORIA 6 - UTP - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART