Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14422
Cod. Produttore
GW14422
Cod. EAN
8011564267275

Informazioni di prodotto

CONNETTORE RJ45 1M CAT.5E FTP TITANIO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

a parete

incassato

installazione del canale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

prese schermate

piastra centrale

con casella di testo

tipo di montaggio collegamento schermatura

fascetta per cavi

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

titanio

composizione

piastra centrale

larghezza dell'apparecchio

22

altezza dell'apparecchio

32

profondità dell'apparecchio

44

Produttore

Connettore RJ45 FTP Cat.5E 1 Modulo Serie Chorus Titanio Verniciato Lucido