Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14337.6
Cod. Produttore
14337.6
Cod. EAN
8007352395244

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Cat6 UTP con portello bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante, bianco

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

adatto per cavo circolare

utensile speciale necessario

Produttore

Presa RJ45 Cat6 UTP con portello bianco Plana