Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21243
Cod. Produttore
GW21243
Cod. EAN
8011564128941

Informazioni di prodotto

Il connettore dati RJ45 Cat.5E FTP SY/ garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole di connessione standard
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione dati stabile e performante
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Estetica pulita e versatile in diverse finiture
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

a parete

incassato

installazione del canale

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

prese schermate

piastra centrale

con casella di testo

tipo di montaggio collegamento schermatura

fascetta per cavi

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

composizione

piastra centrale

larghezza dell'apparecchio

46

altezza dell'apparecchio

35

profondità dell'apparecchio

24

Produttore

PRESA RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5E - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - SYSTEM BLACK